Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT72CN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT72CN Elektrogehäusezubehör
Hager UT72CN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376544
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT72CN
EAN/GTIN:
     3250616302082
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabelabfangschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.