Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FG24SD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FG24SD Elektrogehäusezubehör
Hager FG24SD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376525
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG24SD
EAN/GTIN:
     3250612794966
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.751,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,26*
€ 2.223,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,19*
€ 2.204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,25*
€ 2.137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,57*
€ 2.099,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,02*
€ 2.083,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 320,22*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 177,46*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 192,48*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 284,92*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 307,72*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 184,05*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 198,58*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 296,36*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 191,75*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 205,42*
Zubehör
Hager
MES-RS230402
ab € 305,95*
Zubehör
Hager
MES-RS230602
ab € 330,85*
Zubehör
Hager
MES-RS240401
ab € 198,19*
Zubehör
Hager
MES-RS240601
ab € 216,54*
Zubehör
Hager
MES-RS240402
ab € 318,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.