Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FG24LD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FG24LD Elektrogehäusezubehör
Hager FG24LD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376519
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG24LD
EAN/GTIN:
     3250612794690
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,27*
€ 1.967,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,36*
€ 1.948,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,37*
€ 1.884,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,05*
€ 1.846,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,40*
€ 1.814,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 320,31*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 177,69*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 191,44*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 284,68*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 308,14*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 184,03*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 197,67*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 295,06*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 192,57*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 205,10*
Zubehör
Hager
MES-RS230402
ab € 306,06*
Zubehör
Hager
MES-RS230602
ab € 330,95*
Zubehör
Hager
MES-RS240401
ab € 197,46*
Zubehör
Hager
MES-RS240601
ab € 217,76*
Zubehör
Hager
MES-RS240402
ab € 318,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.