Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ224XW Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichttür 1100x2000mm FZ224XW
Klarsichttür 1100x2000mm FZ224XW
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376492
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ224XW
EAN/GTIN:
     7611919291484
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Standschrank
Standverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1896 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,12*
€ 1.578,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,73*
€ 1.559,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,62*
€ 1.484,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,93*
€ 1.437,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,86*
€ 1.376,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,13*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,82*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,81*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,68*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,01*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,56*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,81*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,92*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,21*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.