Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ412XE Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ412XE Elektrogehäusezubehör
Hager FZ412XE Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376471
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ412XE
EAN/GTIN:
     7611919301237
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Transportösen
standschrank hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: standschrank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.