Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ872XE Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ872XE Elektrogehäusezubehör
Hager FZ872XE Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376459
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ872XE
EAN/GTIN:
     7611919320603
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bodenblech
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
599 mm
Tiefe
498 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 149,83* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.