Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL73S Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL73S Elektrogehäusezubehör
Hager FL73S Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376355
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL73S
EAN/GTIN:
     3250612550265
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1150 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,53*
€ 1.001,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,16*
€ 984,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,77*
€ 952,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,97*
€ 931,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,27*
€ 908,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL417A
ab € 84,65*
Zubehör
Hager
FL419A
ab € 110,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.