Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ203W Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ203W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ203W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376160
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ203W
EAN/GTIN:
     3250612778898
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1669 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,51*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,23*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,40*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,98*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.