Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cozy Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cozy Einzelbilderrahmen Blau
Hama Cozy Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70356850
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175524
EAN/GTIN:
     4047443413055
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
hama bilderrahmen kunststoff blau
bilderrahmen kunststoff blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
200 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Porträt
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.