Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chilly's B750SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 750 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chilly's B750SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 750 ml Edelstahl
Chilly's B750SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 750 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70342597
Hersteller:
     Chilly's
Herst.-Nr.:
     B750SSSTL
EAN/GTIN:
     5056243500529
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Volumen (ml)
750 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Leckdicht
Ja
Doppelwand
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.