Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chilly's B500SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chilly's B500SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
Chilly's B500SSSTL Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70342596
Hersteller:
     Chilly's
Herst.-Nr.:
     B500SSSTL
EAN/GTIN:
     5056243500512
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Leckdicht
Ja
Doppelwand
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.