Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ206N Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ206N Elektrische Abdeckung
Hager FZ206N Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328679
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ206N
EAN/GTIN:
     3250612777617
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1669 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,16*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,05*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,74*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,59*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,72*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,66*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,16*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,47*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,59*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,87*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,07*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.