Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB014S Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB014S Elektrische Abdeckung IP44
Hager ZB014S Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328517
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB014S
EAN/GTIN:
     3250617620437
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Unterputzverteiler
hager leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,23*
€ 639,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,43*
Zubehör
Hager
FZ022W
ab € 108,73*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,08*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,52*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,58*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,36*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,38*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ444N
ab € 68,98*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.