Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UT12QN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UT12QN Elektrische Abdeckung
Hager UT12QN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328463
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UT12QN
EAN/GTIN:
     3250616301689
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Tragschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
77 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hager tragschiene, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 40,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ25A
ab € 5,62*
Zubehör
Hager
UZ50AK
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.