Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ615EN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ615EN Elektrische Abdeckung
Hager FZ615EN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328070
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ615EN
EAN/GTIN:
     3250612778423
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, abdeckung hager
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.