Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ023F Elektrische Abdeckung IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ023F Elektrische Abdeckung IPX3
Hager FZ023F Elektrische Abdeckung IPX3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328034
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ023F
EAN/GTIN:
     3250612763719
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1069 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.