Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ007F Elektrische Abdeckung IPX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ007F Elektrische Abdeckung IPX3
Hager FZ007F Elektrische Abdeckung IPX3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328029
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ007F
EAN/GTIN:
     3250612762996
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
619 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.