Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ051F Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen o.Tür für FW51U.. FZ051F
Blendrahmen o.Tür für FW51U.. FZ051F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328014
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ051F
EAN/GTIN:
     3250612763887
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Feldverteiler
blendrahmen hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
853 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ009F
ab € 68,45*
Zubehör
Hager
FZ142N
ab € 145,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.