Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH48NK Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VH48NK Elektrische Abdeckung
Hager VH48NK Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327586
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48NK
EAN/GTIN:
     3250616614857
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
734 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,47*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,57*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,56*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 18,07*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,45*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 68,32*
Zubehör
Hager
VZ104W
ab € 70,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.