Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89926 Koaxialkabel Koaxial 0,1 m SMA MHF I LK Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89926 Koaxialkabel Koaxial 0,1 m SMA MHF I LK Schwarz, Grau
DeLOCK 89926 Koaxialkabel Koaxial 0,1 m SMA MHF I LK Schwarz, Grau
DeLOCK 89926 Koaxialkabel Koaxial 0,1 m SMA MHF I LK Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70322468
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89926
EAN/GTIN:
     4043619899265
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Dieses Kabel eignet sich durch seine interne Verriegelung besonders für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
MHF I LK
Kabeltyp
Koaxial
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Impedanz
50 Ohm
Leitergröße
1.13 mm
Produkttyp
antenna cable
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.