Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-6325-16P4S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Aluminium, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IGS-6325-16P4S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Aluminium, Blau
PLANET IGS-6325-16P4S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Aluminium, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70321370
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-6325-16P4S
EAN/GTIN:
     4711605284134
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 16 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
255
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
36 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
320 W
Design
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Schuld, Link, PoE, Leistung, Ring
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.8 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Wärmeableitung
1173.04 BTU/h
Energie
DC input Spannung
48 - 56 V
Stromverbrauch (max.)
344 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Durchgang
29.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
10
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
128
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
Terminal block (3-pin)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
v1/v2
MLD-Einträge
255
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
OSPF
IPv4
IPv6 Telnet
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,67*
€ 883,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,25*
€ 877,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,74*
€ 787,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.