Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Paulmann 949.79 Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 13,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300522
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94979
EAN/GTIN:
     4000870949795
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Der URail Spot Sabik gibt sowohl direktes als auch indirektes Licht ab. Die Halbkugel-Glaslinse spendet direktes Licht mit definierter Licht-Schatten-Kante. Mithilfe eines Sprengrings lässt sich eine dichroitische Folie aufbringen, die für besondere Lichtakzente sorgt. Aus der anderen Seite des Spots strahlt starkes, flächiges Licht zur indirekten Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13.4 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
360 lm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.