Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.53 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.53 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Paulmann 977.53 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Paulmann 977.53 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300072
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Miprotrafos haben kleinste Abmessungen und eignen sich hervorragen für Einbauleuchtensysteme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
VDE
Energie
Leistung
105 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
137 mm
Breite
38 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.