Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939614013 Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 939614013 Steckdose Silber
Kopp 939614013 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70296475
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939614013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste versenkbar
VersaPULL aluminium gebürstet, Typ A, 3 Schutzkontaktsteckdosen, 220-250 V, 50Hz, max. 3400W, ohne Anschlusskabel, IP20, Anschlussbuchse GST18i
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
217 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
220 - 250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.