Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939618017 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 939618017 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Schwarz
Kopp 939618017 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70296463
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939618017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
VersaPAD schwarz, Powerstation mit Schiebedeckeln, Typ C, 1 Schutzkontaktsteckdose + 2x USB Ladeanschluss (5V - 2A), 220-250V, 50Hz, max. 3400 W, mit 2 Meter Anschlusskabel, IP20
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB + CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Maximaler Arbeitsabstand
2 m
Energie
Nennspannung
220 - 250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.