Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0132 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz
Lumberg 0132 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70293277
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker, gerade Ausführung, geschirmt, mit Bajonettverschluss, Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 4 poles
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Zink
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
100 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0122 04
ab € 2,72*
Zubehör
Lumberg
0107 04
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.