Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0107 DIN-Steckverbinder Vertikal 4-polig, 100 V AC / 4A Lötfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818991
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0107 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Lötfassung
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V AC
Serie = 0107
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Lötfassung
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V AC
Serie:
0107
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 2818991, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 010704
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,99*
1
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,28*
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,29*
1 Tag
95
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,51*
1 Tag
203
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0132 04
ab € 2,81*
Zubehör
Lumberg
0131 04
ab € 3,40*
Zubehör
Lumberg
0134 04
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.