Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0122 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0122 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz
Lumberg 0122 04 Drahtverbinder DIN 4 poles Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70293098
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0122 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
lumberg din-buchse
din buchsen
DIN-Kupplung, gerade Ausführung, geschirmt, mit Bajonettverschluss, Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 4 poles
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Zink
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
100 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 4-polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0132 04
ab € 3,88*
Zubehör
Lumberg
0131 04
ab € 3,90*
Zubehör
Lumberg
0134 04
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.