Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2020050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 2020050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
Absima 2020050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70272004
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Energie
Betriebsstrom (@4,8 V)
20 mA
Betriebsstrom (@6,0 V)
20 mA
Merkmale
Produkttyp
Schaltermodul
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Universal
Kompatibilität
Absima
LED-Licht
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
4 g
Länge (max.)
190 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.