Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 707.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 707.27
Paulmann 707.27
Paulmann 707.27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70245336
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter weiß
schnurschalter
YourLED Schnurschalter An/Aus für maximal 60W
Mit dem YourLED Schnurschalter lässt sich ihre YourLED-Installation bequem per Hand schalten. Dazu wird er zwischen Power Supply und LED-Strip montiert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
60 W
Ausgangsstrom
12 A
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.