Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49019 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49019 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Verbatim 49019 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Verbatim 49019 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Verbatim 49019 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70226450
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49019
EAN/GTIN:
     0023942490197
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
High Definition
Die optische Desktop-Maus von Verbatim ist mit hochauflösender optischer Technologie ausgestattet, die eine ruhigere Cursorsteuerung und mehr Präzision auf dem Bildschirm bietet. Mit einer Auflösung von 1000 dpi ist die optische Desktop-Maus von Verbatim 2,5 Mal so präzise wie eine Standardmaus.

Maximaler Komfort
Das glatte, profilierte Design der Maus bietet maximalen Komfort und überragende Bedienung durch Links- und Rechtshänder.

Einfach einzurichten
Stecken Sie die Maus einfach in einen USB-2.0- oder USB-3.0-Anschluss und Sie können dank Plug & Play direkt loslegen. Sie müssen keine weitere Software herunterladen oder installieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.8 mm
Tiefe
114.9 mm
Höhe
39.4 mm
Gewicht
80.3 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.