Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00046 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00046 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00046 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00046 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70207447
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Spitzen 2 mm, gezahnte Greifflächen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
154 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomische Griffe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.