Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00044 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00044 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00044 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00044 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70207434
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Spitzen 1,2 mm, gezahnte Greifflächen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Ergonomische Griffe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.