Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39190 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 39190 Schraubenziehereinsatz
Wiha 39190 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70182773
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche
Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit
Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
14.17 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T20H
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.