Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626791260 Herst.-Nr.: 97014 EAN/GTIN: 4006209970140 |
| |
|
| | |
| Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bohrlochdurchmesser | 14 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 135 mm | | Maximale Stärke der Vorrichtung | 60 mm | Merkmale | Produkttyp | Spreizdübel | | Geeignet für Materialien | Beton | | Material | Verzinkter Stahl | | Produktfarbe | Silber | | Verbindender thread type | M12 | | Zertifizierung | ETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,7752* | € 9,7852* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,3906* | € 11,6306* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,4755* | € 11,6755* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 11,4025* | € 14,0125* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,0008* | € 14,7208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,852* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|