Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/60 gvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097014
EAN/GTIN:
     4006209970140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Spreizdübel
spreizdübel 12x120
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
212
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
135
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78234
GTIN (EAN-Code):
4006209970140
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.100 KGM
Länge:
212 mm
Verankerungstiefe:
120 mm
Bohrlochtiefe:
135 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, ANKER-12-120/60
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 8,0326*
€ 9,8326*
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 9,2509*
€ 11,2909*
3 Tage
1600
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 9,295*
€ 11,395*
3 Tage
1600
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 10,965*
€ 13,215*
2 Tage
16
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 11,4225*
€ 13,7125*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,2909*
€ 13,43617
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,0709*
€ 13,17437
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,3509*
€ 12,31757
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,0409*
€ 11,94867
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 9,2509*
€ 11,00857
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,2509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 112,909* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.