Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934096100 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934096100 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann 934096100 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70148973
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934096100
EAN/GTIN:
     4002044186289
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Kupplung berührungsgeschützt mit Schrauban-schluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm.Steckbar mit Steckerstift 4 mm und Steckerstift 4 mm berührungsgeschützt, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch “Click-System”.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
9.6 mm
Breite
48.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972361100
ab € 1,84*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,82*
Zubehör
Stäubli
61.7607-21 5M
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.