Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-V6VMN Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-V6VMN Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-V6VMN Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-V6VMN Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70109916
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-V6VMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
187 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3180 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
37 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.