Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
Case Logic Reflect REFMB-113 Graphite 33 cm (13") Schutzhülle Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70070796
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204120
EAN/GTIN:
     0085854246002
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Graphit
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
13" MacBook Pro, Microsoft Surface
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304 x 15 x 212 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.