Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer
Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer
Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer
Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer
Philips Daily Collection HR2600/80 Minimixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69909946
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2600/80
EAN/GTIN:
     8710103900931
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Leistungsstarker 350-W-Motor für sämige Ergebnisse
Die Zubereitung feinster Mischungen ist schnell und einfach. Zerkleinern Sie Ihre Lieblingszutaten mit dem leistungsstarken 350-W-Motor und dem 4-Blatt-Messer in nur 30 Sekunden, und erhalten Sie samtig zarte Ergebnisse.

Zerkleinern Sie Eis und andere harte Zutaten
Egal, ob Sie einen vegetarischen Dip oder einen gesunden Smoothie zubereiten, Ihr Mini-Mixer kann alles verarbeiten. Von Kiwis bis zu Eiswürfeln – zerkleinern Sie selbst harte Zutaten.

Kompaktes Design
Dank des kompakten und modernen Designs können Sie Ihren Mini-Mixer auf Ihrer Küchentheke aufbewahren, um ihn auch an hektischen Tagen stets griffbereit zu haben.

Spülmaschinenfestes Zubehör
Genießen Sie den Komfort des abnehmbaren Zubehörs, das Sie in der Spülmaschine reinigen können.

Zwei Geschwindigkeitsstufen für feines Mixen
Steuern Sie mit den beiden Geschwindigkeitsstufen, wie schnell und fein Sie Ihre Zutaten mixen möchten, um jederzeit perfekte Smoothies zuzubereiten.

Trinkflasche, die in Ihren Becherhalter passt
Bei Ihrem aktiven Lebensstil werden Sie begeistert sein, wie einfach Sie jeden Tag gesunde Smoothies zubereiten und mitnehmen können. Mixen Sie Ihre Zutaten direkt in der Trinkflasche, und genießen Sie unterwegs einen gesunden Smoothie.

Abnehmbares 4-Blatt-Messer zur einfachen Reinigung
Es ist ganz einfach, die optimale Funktion Ihres Mixers beizubehalten. Das 4-Blatt-Messer lässt sich vom Mixbecher abnehmen, sodass Sie es nach jedem Gebrauch schnell und problemlos reinigen können.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Grau
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
0.85 m
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.7 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
21080 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
28520 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen
0.7 l
Display-Typ
LED
Variable Geschwindigkeit
Ja
Merkmale
Maße (LxBxH)
108 x 108 x 362 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
1020 g
Energie
Leistung
350 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Technische Details
Mixerdrehzahl (max.)
21.080 RPM
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, standmixer philips, eismühle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.