Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18767 Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18767 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 18767 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 18767 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 18767 Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69909109
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18767
EAN/GTIN:
     4043619187676
Suchbegriffe:
Toslink Switch
Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu zwei TOSLINK Geräte an einem TOSLINK Verstärker betrieben werden. Mit dem Schalter am Gerät kann zwischen den TOSLINK Geräten umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Netzstecker
DC-Anschluss
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Anzahl der Audioeingänge
2
Anzahl der Audioausgänge
1
Audio
Audio input Kanäle
2 Kanäle
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.