Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta X 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Delta X 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Triton Delta X 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69676641
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-06-AS4-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105020494
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 6he
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
550 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
13000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.