Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
CoreParts MBXHP-CO0004 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69596857
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-CO0004
EAN/GTIN:
     5706998711397
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
AC-Port-Typ
C5
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
14 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Abmessungen Stecker 1
7.4 x 5 mm
Abmessungen Stecker 10
4.5 x 3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.