Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic FALCON X4 PG MIMO BT 1GB/8GB Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 668 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic FALCON X4 PG MIMO BT 1GB/8GB Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 668 g Schwarz
Datalogic FALCON X4 PG MIMO BT 1GB/8GB Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 668 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69589789
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     945550033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Sein ergonomisches Design in Kombination mit Robustheit und flexibler Modellauswahl machen ihn zum anwenderfreundlichen Assistenten sowohl auf Verkaufsflächen als auch im Back-Office und im Lager.
Ausgestattet mit innovativer Datenerfassungs-Technologie erfasst der Mobilcomputer jeden 1D- und 2D-Code. Der neue 2D-Imager mit Auto-Range erfasst Codes aus der Nähe und größerer Entfernung. Er kommuniziert dabei in Echtzeit über TI 802.11 a/b/g/n Funk mit CCX v4 Kompatibilität und MIMO-Antennentechnologie, die für beste Funkabdeckung sorgt. Mit USB Hi-Speed, RS-232, Modem und Ethernet bietet er außerdem eine Auswahl an Standard-Kabelverbindungen. Bluetooth v4 unterstützt den neuen Energiesparmodus (BLE) und bietet über Breitband bessere Spracherkennung bei Android Modellen.
Falcon X4 ist voll kompatibel mit dem Zubehör der Vorgänger-Modelle Falcon X3+ und mit den gängigen CE-Applikationen. Parallel bietet er mit seinen Android Versionen und der Möglichkeit Windows WEC7 Modelle auf Android zu aktualisieren neue, innovative Einsatzmöglichkeiten.
Mit der neuen Auto-Range Funktion erfasst der Falcon X4 Codes aus bis zu 15 m Entfernung.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
4.4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Tastaturaufbau
Numerisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
668 g
Breite
88 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
225 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
A110
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Pistolengriff enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
8 GB
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,32*
€ 1.787,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,16*
€ 1.768,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,81*
€ 1.713,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,21*
€ 1.675,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,99*
€ 1.623,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.