Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SN500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SN500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Western Digital SN500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Western Digital SN500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Western Digital SN500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69588332
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G1B0C
EAN/GTIN:
     718037868134
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
STEIGERN SIE IHRE LEISTUNG MIT NVME™
Die WD Blue™ SN500 NVMe™ SSD mit NVMe-Lösung für Hochleistungs-PCs und herkömmliche PCs übertrifft die Leistung von unseren High-End-SATA-SSDs um das Dreifache. Mit der WD Blue SN500 NVMe SSD profitieren Fachhändler, Systemhersteller und Nutzer beim Zusammenstellen ihres PCs von einer zuverlässigen NVMe-Speicherlösung. Unsere WD Blue SN500 NVMe SSD ist mit Speicherkapazitäten von 250 und 500 GB und Bauform M.2 2280 erhältlich und sorgt für eine höhere Systemleistung.

ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN BIS ZU 1700 MB/S
Sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 1700 MB/s und sequenzielle Schreibvorgänge mit bis zu 1450 MB/s (500-GB-Modell).

HAUSEIGENER CONTROLLER UND 3D-NAND
Unser hauseigener Controller und 3D-NAND bieten Unterstützung für PCIe®-NVMe™-Schnittstellen und DRAM-lose Konfigurationen.

NIEDRIGERE LEISTUNGSAUFNAHME
Ermöglicht eine niedrigere Leistungsaufnahme und sorgt gleichzeitig für eine deutliche höhere Leistung im Vergleich zu unserer SATA-SSD.

WD SSD-DASHBOARD ZUM HERUNTERLADEN
Über das WD SSD-Dashboard können Sie unter anderem die verfügbare Kapazität, die Betriebstemperatur und die SMART-Attribute der Festplatte überwachen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Energie
Stromstärke
1.8 A
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.075 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.0025 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
210000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
170000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
150
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.