Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69577071
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28491000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
- Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- Strahlart: Normalstrahl
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 5.3 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Anschlussgewinde: G ½
- bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- bei losgelöster Installation Anschluss über G ½ Anschlussnippel möglich
- bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
- Anschlussgröße: DN15
- Material: Metall
- P-IX 19159/IZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36822000
ab € 220,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.