| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-68672127 Herst.-Nr.: HC7650/15 EAN/GTIN: 8710103901624 |
| |
|
| | |
| Erzielen Sie einen gleichmäßigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | | Verfügbare Schnittlängen | 0.5 mm | | Präzision (Größe der Schnittstufen) | 1 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anzahl der Längenschritte | 28 | | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | | Maximum Haarlänge | 28 mm | | Schnittbreite | 41 mm | | Selbstschärfende Rollen | Ja | | Material Messer | Edelstahl | Ergonomie | Ergonomischer Griff | Ja | | Drahtlos | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Frisierset | Ja | | Reinigungsbürste | Ja | | Reiseetui | Ja | | Aufbewahrungstasche | Ja | | Zusatzkämme | Bart | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 90 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |