Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0000655-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0000655-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
HPE P0000655-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68430060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0000655-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.