Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9400i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9400i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9400i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67914758
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     941024112-00361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
130 mm
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN-13, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,38*
€ 1.084,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,00*
€ 1.050,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,49*
€ 1.027,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,97*
€ 979,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.