Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S4000 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67817248
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS4000DCRSEBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF-14, PDF417, UPC-A, UPC-E
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC A, TUV-GS, CE, CC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Parallel Verbinder
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, Parallel, RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
112 mm
Unterstützte Papierbreite
112, 82.5, 80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PWT20019-00
ab € 33,81*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80001-00
ab € 139,82*
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 114,08*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,15*
Zubehör
Citizen Systems
TB29801-00F
ab € 35,15*
Zubehör
Citizen Systems
WALL4000
ab € 18,98*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.